Paire de gants Tegera® 877, Taille des gants: 10

Réf.: 094313 10

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  6.00 / Paire
  • De 6 Paire
    CHF  5.00 / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Propriété des gants: Compatibles écrans tactiles
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD
  • Tricot technologique: 18G

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Contenu 1
Propriété des gants Compatibles écrans tactiles
Propriété électrostatique ZED/ESD
Référence fabricant TEGERA 877
EN 388 3120X
Matériau support Nylon
Revêtement PU
Variante de revêtement Paume
Applications Précision
Couleur bleu / noir
Taille des gants 10
Tricot technologique 18G
Utilisation réutilisable
Type de produit Gants multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094313 10
EAN / GTIN 7340118398242
Réf. fabricant 877-10

Description

Exécution:

Tegera® 877. Extrêmement fins pour un grand confort et une sensibilité maximale. Gants antistatiques pour applications ESD. Compatibles écrans tactiles.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.
Les gants qui protègent des décharges électrostatiques n’isolent pas les mains de la tension électrique. Conviennent uniquement à la protection des produits, et non pas au travail sur des câbles sous tension ou à la protection contre les chocs électriques.