Paire de gants MASTER GRIP, Taille des gants: 6

Réf.: 094309 6
Remise
4,40 CHF
Prix valable jusqu’au 19 janv. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande 12 Unité
  • Etapes de la commande : 12 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Propriété des gants: Compatibles écrans tactiles; Hypoallergénique; Compatibles écrans tactiles
  • Tricot technologique: 15G

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Grip
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
Propriété des gants Compatibles écrans tactiles; Hypoallergénique; Compatibles écrans tactiles
EN 388 4121X
Matériau support Nylon
Revêtement Mousse nitrile / Nitrile
Variante de revêtement Paume
Applications Précision
Couleur bleu / noir
Taille des gants 6
Tricot technologique 15G
Utilisation réutilisable
Type de produit Gants multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094309 6
EAN / GTIN 4067263202752
Réf. fabricant 094309 6

Description

Exécution:

Gants de montage MASTER GRIP. Le revêtement antidérapant de la paume offre une excellente préhension pour une prise en main particulièrement antidérapante. Le revêtement en mousse nitrile respirant assure une bonne sensibilité tactile. Compatibles écrans tactiles, permettant ainsi de manipuler des smartphones et d’autres écrans tactiles sans devoir retirer les gants.

Norme:

EN 388, EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.