Handske, par MASTER FIT ESD 12

Réf.: 094304 12
Remise
62,64 NOK
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 par
    NOK  56,89 62,64 NOK / par
  • De 12 par
    NOK  47,39 52,08 NOK / par
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
3 986 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Handskstorlek Prix unitaire TTC
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Propriété des gants: Sans DMF; Compatibles écrans tactiles
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série MASTER FIT
    Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
    Contenu 1
    Propriété des gants Sans DMF; Compatibles écrans tactiles
    Propriété électrostatique ZED/ESD
    Utilisation réutilisable
    EN 388 4131X
    Matériau support Lycra® / polyamide
    Revêtement Nitrile / PU
    Applications Précision; Polyvalents
    Couleur bleu / noir
    Taille des gants 12
    Type de produit Gants ESD

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 094304 12
    EAN / GTIN 4062406745677
    Réf. fabricant 094304 12

    Description

    Utförande:

    MASTER FIT montagehandske. Med innovativ vattenbaserad polyuretan-nitrilbeläggning för hög precision, flexibilitet och taktil känsla i torra arbetsomgivningar. Finstrukturerad yta på handens insida genom den noggranna förädlingsprocessen. Pekskärmsklar, så att du kan manövrera din smartphone och andra pekskärmar utan att ta av handskarna. Lång livstid genom en mycket hög nötningshållfasthet. DMF-fri och Öko-Tex® certifierad.
    Skyddar mot elektrostatisk urladdning.

    Norm:

    EN 388, EN ISO 21420
    EN 16350

    Anmärkning:

    Handskar som skyddar mot elektrostatisk urladdning isolerar inte händerna mot elektrisk spänning. Lämpar sig inte för arbeten på spänningsförande ledningar eller som skydd mot elektrisk stöt, utan bara för produktskydd.
    Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.