Paire de gants avec picots 6

Réf.: 094301 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande 12 Paire
  • Etapes de la commande : 12 Paire
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
170 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Propriété des gants: Sans DMF; Hypoallergénique
  • Tricot technologique: 15G

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
    Contenu 1
    Propriété des gants Sans DMF; Hypoallergénique
    EN 388 4131X
    Matériau support Lycra®, polyamide
    Revêtement PU à base d’eau/Nitrile
    Variante de revêtement Paume
    Applications Précision; Polyvalents
    Longueur 255 mm
    Couleur noir / gris
    Taille des gants 6
    Tricot technologique 15G
    AQL G-II 1,0 pour critique, G-II 2,5 pour majeur, G-II 4,0 pour mineur.
    Utilisation réutilisable
    Catégorie de protection Catégorie II
    Type de gants Gants multi-usages
    Type de produit Gants multi-usages

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 094301 6
    EAN / GTIN 4045197989451
    Réf. fabricant 094301 6

    Description

    Exécution:

    Gants de montage respirants à revêtement nitrile PU innovant, à base d'eau pour les contraintes les plus élevées en termes de précision, de flexibilité et de sensibilité au toucher dans les environnements secs et légèrement huileux. Surface particulièrement finement structurée grâce au processus de finition élaboré. Longévité élevée grâce à leur excellente résistance à l'abrasion. Sans DMF.
    Avec picots nitrile supplémentaires améliorant la prise en main et prolongeant la durée de vie.

    Norme:

    EN 388; EN ISO 21420

    Remarque(s):

    La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier