Paire de gants uvex phynomic allround 8

Réf.: 094292 8

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  6.50 / Paire
  • De 10 Paire
    CHF  5.40 / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
127 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Propriété des gants: Certification pour le contact alimentaire

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série uvex phynomic
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
Propriété des gants Certification pour le contact alimentaire
EN 388 3121X
Matériau support Polyamide, élasthane
Revêtement Nitril
Variante de revêtement Paume
Applications Précision; Polyvalents
Couleur noir / anthracite
Taille des gants 8
Poids 39 g
Utilisation réutilisable
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants multi-usages
Type de produit Gants multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094292 8
EAN / GTIN 4048612044476
Réf. fabricant 6004908

Description

Exécution:

phynomic allround. Gants tous usages anti-salissures pour les activités mécaniques dans des zones sèches et légèrement huileuses. Öko-Tex® Standard 100 et tolérance dermatologique confirmée.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.