Paire de gants uvex athletic lite 10

Réf.: 094291 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande 10 Paire
  • Etapes de la commande : 10 Paire
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
100 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

EN 388 4131X
Matériau support Polyamide, élasthane
Revêtement Nitril
Variante de revêtement Paume
Applications Précision
Couleur bleu / anthracite
Taille des gants 10
Poids 45 g
Utilisation réutilisable
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants multi-usages
Type de produit Gants multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094291 10
EAN / GTIN 4048612058985
Réf. fabricant 6002710

Description

Exécution:

uvex athletic lite: Gants de protection légers offrant une bonne préhension lors des travaux de précision dans des environnements secs et légèrement humides. Les gants se caractérisent par une respirabilité élevée et une agréable flexibilité.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.