Paire de gants uvex phynomic lite 8

Réf.: 094290 8

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  6.00 / Paire
  • De 10 Paire
    CHF  5.00 / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
37 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Propriété des gants: Certification pour le contact alimentaire

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série uvex phynomic
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
Propriété des gants Certification pour le contact alimentaire
EN 388 2121X
Matériau support Polyamide, élasthane
Revêtement Nitril
Variante de revêtement Paume
Applications Précision
Couleur anthracite
Taille des gants 8
Poids 28 g
Utilisation réutilisable
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants multi-usages
Type de produit Gants multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094290 8
EAN / GTIN 4048612044537
Réf. fabricant 6004008

Description

Exécution:

uvex phynomic lite. Gants de protection très légers pour une meilleure résistance à la fatigue. Très bonne préhension dans les environnements secs. Öko-Tex® Standard 100 et tolérance dermatologique confirmée. Certification pour le contact alimentaire.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier