Paire de gants FlexMech® 663 8

Réf.: 094255 8

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  6.30 / Paire
  • De 10 Paire
    CHF  5.25 / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
43 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Propriété des gants: Sans silicone; Sans DMF
  • Tricot technologique: 15G
  • Norme: EN 407
  • Classe de protection anti-coupure: 1

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série FlexMech®
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
Contenu 1
Propriété des gants Sans silicone; Sans DMF
Référence fabricant FlexMech 663
EN 388 4131X
EN 407 X1XXXX
Matériau support Polyamide
Revêtement Mousse nitrile
Variante de revêtement Paume
Applications Précision
Longueur 240 mm - 260 mm
Couleur noir / gris
Taille des gants 8
Poids 54 g
Tricot technologique 15G
Norme EN 407
Chaleur de contact jusqu'à 100 °C
Utilisation réutilisable
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants multi-usages
Classe de protection anti-coupure 1
Type de produit Gants multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094255 8
EAN / GTIN 4008198766384
Réf. fabricant 663/8

Description

Exécution:

FlexMech® 663. Les gants ont une très grande résistance à l'abrasion et un bon ajustement ergonomique. Excellente sensibilité et respirabilité élevée. Sans silicone et lavables.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.