Paire de gants Perfect Poly® Skin 7

Réf.: 094250 7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande 10 Paire
  • Etapes de la commande : 10 Paire
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
821 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Propriété des gants: Sans silicone; Hypoallergénique
  • Tricot technologique: 15G
  • Classe de protection anti-coupure: 1

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Contenu 1
    Propriété des gants Sans silicone; Hypoallergénique
    Référence fabricant Perfect Poly Skin
    EN 388 3111X
    Matériau support Polyamide
    Revêtement PU
    Variante de revêtement Paume
    Applications Précision
    Longueur 220 mm - 260 mm
    Couleur gris / bleu
    Matériau revêtement PU
    Taille des gants 7
    Poids 14-20 g
    Tricot technologique 15G
    Sans silicone oui
    Utilisation réutilisable
    Sans DMF non
    Sensibilité Excellent
    Préhension à l'humidité Moyen
    Préhension à l'huile Moyen
    Protection contre la chaleur Non disponible
    Respirabilité Excellent
    Catégorie de protection Catégorie II
    Type de gants Gants multi-usages
    Classe de protection anti-coupure 1
    Type de produit Gants multi-usages

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 094250 7
    EAN / GTIN 3603835501352
    Réf. fabricant 2400260 07

    Description

    Exécution:

    Perfect Poly® Skin. Gants de protection serrés offrant une sensibilité extrême, une bonne préhension, un grand confort et une résistance exceptionnelle. Sans silicone.

    Norme:

    EN 388; EN ISO 21420

    Remarque(s):

    La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.