Paire de gants 8800 // FLEXIBLE FIT 8

Réf.: 094238 8

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  5.45 / Paire
  • De 12 Paire
    CHF  4.55 / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
296 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Tricot technologique: 13G

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
Contenu 1
EN 388 4121X
Matériau support Nylon
Revêtement Nitril
Variante de revêtement Paume
Applications Polyvalents
Couleur noir / gris
Taille des gants 8
Tricot technologique 13G
Utilisation réutilisable
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants multi-usages
Type de produit Gants multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094238 8
EAN / GTIN 4059904105126
Réf. fabricant 8800/8

Description

Exécution:

8800 FLEXIBLE FIT. Gants antidérapants à revêtement en mousse nitrile sur un tissu tricoté extensible spécial pour un bon confort d’utilisation. Conviennent aussi pour les environnements de travail humides et légèrement huileux.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.