Paire de gants 6240 // SKIN, Taille des gants: 11

Réf.: 094234 11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande 12 Paire
  • Etapes de la commande : 12 Paire
Sur demande
Disponibilité
267 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Propriété des gants: Compatibles écrans tactiles
  • Tricot technologique: 18G

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Contenu 1
Propriété des gants Compatibles écrans tactiles
Ajustement Excellent
EN 388 2111X
Matériau support Nylon
Revêtement PU
Variante de revêtement Paume
Applications Précision
Couleur Noir / bleu
Matériau revêtement PU
Taille des gants 11
Poids 8 g
Tricot technologique 18G
Sans silicone non
Utilisation réutilisable
Sans DMF non
Sensibilité Excellent
Préhension à l'humidité Moyen
Préhension à l'huile Bon
Protection contre la chaleur Non disponible
Respirabilité Excellent
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants multi-usages
Type de produit Gants multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094234 11
EAN / GTIN 4059904095717
Réf. fabricant 6240/11

Description

Kivitel:

6240 SKIN. Szorosan illeszkedő kesztyű, nagyon kényelmes viselet és finom tapintásérzet a kiforrott 18-as fonalsűrűségű kötéstechnológiának köszönhetően különösen vékony cérnával. Érintőképernyő kezeléséhez is alkalmas.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Paire de gants 6240 // SKIN, Taille des gants: 11

Paire de gants 6240 // SKIN, Taille des gants: 11

Sur demande
Disponibilité
267 article(s) en stock
CHF  2.85
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
14 493 article(s) en stock
1,52 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
3 079 article(s) en stock
3,02 €
1,80 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Applications Précision Pontosság Pontosság
Revêtement PU PU PU
Couleur Noir / bleu fekete kék / narancssárga
Matériau support Nylon Poliamid Nylon
EN 388 2111X 4131X 3121A
Catégorie de protection Catégorie II II. kategória II. kategória
Variante de revêtement Paume Tenyérfelület Tenyérfelület