{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
EN 388 Résistance à la coupure par lame | Non disponible | |
EN 388 Résistance à l'abrasion | Non disponible | |
EN 388 Résistance à la déchirure | Non disponible | |
EN 388 Résistance à la perforation | Non disponible | |
Propriété des gants | Sans silicone; sans latex; Sans DMF | |
Lavage | Lavage des mains | |
Séchage | séchage | |
Longueur | 260 mm | |
Utilisation | réutilisable | |
Contenu | 12 paire | |
Ajustement | Bon | |
Couleur | blanc | |
Applications | Précision | |
Contenu du kit | 12 | |
Matériau support | Coton | |
Variante de revêtement | Aucun revêtement | |
Taille des gants | 11 | |
Poids | 13 g | |
Sensibilité | Excellent | |
Préhension à l'humidité | Non disponible | |
Préhension à l'huile | Non disponible | |
Protection contre la chaleur | Non disponible | |
Respirabilité | Excellent | |
Catégorie de protection | Catégorie II | |
Type de gants | Gants en coton | |
Matière | Coton | |
Type de produit | Gants en coton |
Référence article | 094200 11 | |
EAN / GTIN | 4029201131463 | |
Réf. fabricant | BTWS GR. 11 |