Manchette pour soudeurs paire, Type: 53

Réf.: 094141 53
Nouveau produit

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  20.50 / Paire
  • De 5 Paire
    CHF  17.10 / Paire
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 530 mm
Epaisseur 1
Norme EN 407
Matière Croûte de bovin
Type de produit Manchette pour soudeurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094141 53
EAN / GTIN 4067263102663
Réf. fabricant 094141 53

Description

Exécution:

Manchette pour soudeurs en croûte de bovin avec coutures KEVLAR®. Epaisseur du cuir env. 1 mm. Avec fermeture auto-agrippante et poignets
élastiques. Longueur totale: 53 cm.

Utilisation:

En combinaison avec des gants de soudeur.

Norme:

EN 11611:2015 classe 2/A1

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier