Bouclier de protection de la main pour soudeurs 44-3008LB

Réf.: 094135
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  15.70 / Unité
  • De 10000 Unité
    CHF  13.10 / Unité
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
385 article(s) en stock
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
Utilisation réutilisable
Matériau support Croûte de bovin
Taille 200
Matière Croûte de vache
Catégorie de protection Catégorie III
Type de gants Gants pour soudeurs
Couleur brun
Type de produit Gants pour soudeurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094135
EAN / GTIN 8718564523454
Réf. fabricant 44-3008LB

Description

Exécution:

Bouclier de protection de la main résistant à la chaleur, avec fibre de verre et dos en croûte de vache,pour une protection supplémentaire contre la chaleur rayonnante. Avec coutures KEVLAR® 5 ply. Dimensions: 200 × 150 mm.

Utilisation:

En combinaison avec des gants de soudeur.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.