Paire de gants de soudeur 10-2750, Taille des gants: 10

Réf.: 094126 10
Price per 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  41.75 / Paire
  • De 5 Paire
    CHF  34.75 / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
38 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété des gants Résistance à la flamme, niveau 4
Utilisation réutilisable
Longueur 360 mm
Matériau support Croûte de bovin / cuir pleine fleur
Matière Croûte de bovin / cuir pleine fleur
Taille des gants 10
EN 388:2003 4143
EN 388 3133X
EN 407 423X4X
EN 12477 Type A/B
Procédé de soudage MIG/MAG
Catégorie de protection Catégorie III
Type de gants Gants pour soudeurs
Couleur jaune / blanc
Norme EN 407
Type de produit Gants pour soudeurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094126 10
EAN / GTIN 8718564520958
Réf. fabricant 10-2750/XL
Manufacturer Weldas Europe B.V., Blankenweg 18, 4612 RC BERGEN OP ZOOM, Nederland

Description

Exécution:

10-2750. Gants de soudeur confortables encroûte de vache/cuir pleine fleur, résistants à l’huile et à l’eau, avec technologie COMFOflex® et coutures en KEVLAR® 4 ply + 5 ply. Avec pouces droits. Résistants à la chaleur de contact jusqu’à 250 °C. Manchette à doublure coton.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.