Paire de gants de soudeur 10-1009 9

Réf.: 094120 9

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  29.00 / Paire
  • De 10 Paire
    CHF  24.15 / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
72 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété des gants Résistance à la flamme, niveau 4
Utilisation réutilisable
Longueur 350 mm
Matériau support Cuir de chevreau pleine fleur/ Croûte de vache
Matière Cuir de chevreau pleine fleur/croûte de bovin
Taille des gants 9
EN 388:2003 2111
EN 388 2111
EN 407 412X4X
EN 12477 Type B
Procédé de soudage WIG
Catégorie de protection Catégorie III
Type de gants Gants pour soudeurs
Couleur Gris / jaune
Type de produit Gants pour soudeurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094120 9
Réf. fabricant 10-1009 L

Description

Exécution:

10-1009. Gants de soudeur SOFTouch™ en cuir de chevreau pleine fleur, légers et de haute qualité avec manchette en croûte de cuir. Index sans couture.
En cuir de chevreau pleine fleur avec index sans couture pour un meilleur guidage des baguettes TIG.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.