Paire de gants de soudeur, Taille des gants: 9

Réf.: 094119 9
Nouveau produit

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  15.50 / Paire
  • De 6 Paire
    CHF  12.90 / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Utilisation réutilisable
Longueur 330 mm
Matériau support Croûte de vache / cuir pleine fleur
Contenu 1
Matière Croûte de vache / cuir pleine fleur
EN 388 4244X
EN 407 41314X
EN 12477 Type A
Norme EN 407
Type de produit Gants pour soudeurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094119 9
EAN / GTIN 4067263103363
Réf. fabricant 094119 9

Description

Exécution:

Gants de soudeur confortables, résistants à l’huile et à l’eau en croûte de bovin et cuir pleine fleur avec coutures KEVLAR®.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.