Paire de gants de soudeur 10-1005 10

Réf.: 094118 10

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  30.75 / Paire
  • De 10 Paire
    CHF  25.60 / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
31 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété des gants Résistance à la flamme, niveau 4
Utilisation réutilisable
Longueur 350 mm
Matériau support Cuir de veau pleine fleur
Matière Cuir de veau pleine fleur
Taille des gants 10
EN 388:2003 2122
EN 388 2122
EN 407 412X4X
EN 12477 Type A/B
Procédé de soudage WIG
Catégorie de protection Catégorie III
Type de gants Gants pour soudeurs
Couleur gris
Type de produit Gants pour soudeurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094118 10
Réf. fabricant 10-1005 XL

Description

Exécution:

10-1005. Gants de soudeur SOFTouch™ confortables en cuir de veau pleine fleur, avec pouces renforcés.
Avec index sans coutures pour une meilleure manipulation de la torche TIG et coutures en fil KEVLAR® 3 ply.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.