Paire de gants de soudeur, Taille des gants: 9

Réf.: 094116 9
Price per 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  15.55 / Paire
  • De 6 Paire
    CHF  12.95 / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété des gants Sans silicone; Résistance à la flamme, niveau 4
Utilisation réutilisable
Longueur 350 mm
Epaisseur 0,8
Matériau support Croûte de bovin
Variante de revêtement Aucun revêtement
Poids 230 g
Sommaire 1
Matière Croûte de bovin
Taille des gants 9
EN 388 4142X
EN 407 413X4X
EN 12477 Type A
Procédé de soudage MIG/MAG
Catégorie de protection Catégorie III
Type de gants Gants pour soudeurs
Couleur blanc/brun
Norme EN 407
Type de produit Gants pour soudeurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094116 9
EAN / GTIN 4062406129828
Réf. fabricant 094116 9
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

GARANT – Gants de soudeur en croûte de vache avec un design GARANT attractif. Finition de haute qualité, avec des coutures 100% sans polyester, et une forme anatomique pour une bonne sensibilité pendant le soudage. L’intérieur de la manchette est en tissu de lin pour un confort élevé et une excellente absorption de la transpiration. Idéal pour le soudage MIG/MAG.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci!

Warning:

Utilisation normale
  • Protègent les mains contre les risques mécaniques, les écorchures, les ampoules et d’autres blessures superficielles.
  • Protection optimale uniquement en cas de recouvrement complet de la zone à protéger. Pour les gants de protection avec fermeture, vérifier la bonne fixation de celle-ci. Les gants de protection ne peuvent pas glisser. Choisir la taille de gant adéquate.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne protègent pas contre les risques chimiques, microbiologiques, électriques et de coupure.
  • Ne pas utiliser à proximité de pièces de machine en rotation.
  • L’effet protecteur ne peut pas être altéré par la combinaison avec un autre équipement de protection et l’utilisateur ne peut pas être gêné dans son activité.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier