Paire de gants de soudeur, Taille des gants: 10

Réf.: 094102 10
Nouveau produit

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  7.70 / Paire
  • De 6 Paire
    CHF  6.40 / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Utilisation réutilisable
Longueur 330 mm
Matériau support Croûte de cuir
Contenu 1
Matière Croûte de cuir
EN 388 2121X
EN 407 413X3X
EN 12477 Type B
Norme EN 407
Type de produit Gants pour soudeurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094102 10
EAN / GTIN 4067263103318
Réf. fabricant 094102 10

Description

Exécution:

Gants de soudeur en croûte de cuir avec coutures KEVLAR®. Lisses et souples pour une bonne sensibilité tactile. Avec pouces renforcés et index sans coutures.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier