Paire de gants de soudeur, Taille des gants: 11

Réf.: 094101 11

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  13.60 / Paire
  • De 6 Paire
    CHF  11.35 / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
30 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété des gants Sans silicone; Résistance à la flamme, niveau 4
Utilisation réutilisable
Longueur 350 mm
Epaisseur 0,8
Matériau support Cuir de chevreau
Variante de revêtement Aucun revêtement
Poids 157 g
Contenu 1
Matière Cuir de caprin pleine fleur
Taille des gants 11
EN 388 2111X
EN 407 412X4X
EN 12477 Type B
Procédé de soudage WIG
Catégorie de protection Catégorie III
Type de gants Gants pour soudeurs
Couleur blanc/brun
Norme EN 407
Type de produit Gants pour soudeurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094101 11
EAN / GTIN 4062406129811
Réf. fabricant 094101 11

Description

Exécution:

GARANT – Gants de soudeur en cuir de chevreau pleine fleur avec un design GARANT attractif. Finition de haute qualité et coupe anatomique pour une sensation maximale aux doigts lors du guidage de l’anode pendant le soudage tout en assurant une bonne protection. L’intérieur de la manchette est en tissu de lin pour un confort élevé et une excellente absorption de la transpiration. Idéal pour le soudage WIG.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.