Paire de gants Cuir hydrophobe 9

Réf.: 094051 9

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  10.25 / Paire
  • De 12 Paire
    CHF  8.55 / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Contenu 1
    Matériau support Cuir fleur de bovin
    Matière Cuir fleur de bovin
    EN 388 2122X
    Utilisation réutilisable
    Applications Heavy Duty
    Couleur bleu / blancs
    Type de produit Gants en cuir de vache

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 094051 9
    EAN / GTIN 4062406777012
    Réf. fabricant 094051 9

    Description

    Exécution:

    Gants de travail de haute qualité en cuir fleur de bovin hydrophobe avec crispin et dos en coton tissé et doublure intérieure en coton pour un confort supplémentaire. Le cuir hydrophobe est étanche à l’eau et à l’huile.
    Gants en cuir pour risques mécaniques. Couture double stable et manchette en toile renforcée. Particulièrement durable grâce au dessus robuste. Index tout en cuir.

    Norme:

    EN388; EN ISO 21420

    Remarque(s):

    La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.