Paire de gants Croûte de cuir de bovin, Taille des gants: 11

Réf.: 094012 11
Price per 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande : 12 Paire
  • Etapes de la commande : 12 Paire
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
74 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sommaire 1
Matériau support Croûte de bovin
Propriété des gants Sans silicone; sans latex; Sans DMF
Variante de revêtement Aucun revêtement
Poids 165 g
Matière Croûte de bovin
Taille des gants 11
Longueur 260 mm
Epaisseur 1
EN 388 4123X
Utilisation réutilisable
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants en croûte de cuir de vache
Domaine d’application Heavy Duty
Couleur gris / vert
Type de produit Gants en croûte de cuir de vache

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094012 11
EAN / GTIN 4045197890443
Réf. fabricant 094012 11
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Gants de travail en croutte de cuir robustes et haut de gamme avec manchette en toile renforcéeet doublure intérieure en coton sur la paume des mains.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Warning:

Utilisation normale
  • Protègent les mains contre les risques mécaniques, les écorchures, les ampoules et d’autres blessures superficielles.
  • Protection optimale uniquement en cas de recouvrement complet de la zone à protéger. Pour les gants de protection avec fermeture, vérifier la bonne fixation de celle-ci. Les gants de protection ne peuvent pas glisser. Choisir la taille de gant adéquate.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne protègent pas contre les risques chimiques, microbiologiques, thermiques, électriques et de coupure.
  • Ne pas utiliser à proximité de pièces de machine en rotation.
  • L’effet protecteur ne peut pas être altéré par la combinaison avec un autre équipement de protection et l’utilisateur ne peut pas être gêné dans son activité.