Chaussures professionnelles, sabots blanc/gris 877021, OB 36

Réf.: 092963 36
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: OB
  • Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
  • Lavage: 30 °C couleurs

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Pointure UE 36
    Classe de protection OB
    Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
    Lavage 30 °C couleurs
    Type de produit Sabot

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 092963 36
    Réf. fabricant 877021-36

    Description

    Exécution:

    Chaussures professionnelles de la série ACTIVE.
    • Tige en microfibres.
    • Lanière réglable au niveau du talon, fixe.
    • Semelle extérieure en PU avec technologie SELF CLEAN.
    • Résistance accrue aux acides, aux bases et au contact de courte durée avec des substances chaudes jusqu’à 180 °C.
    • Conviennent à une utilisation en cuisine.

    Norme:

    EN ISO 20347:2012 OB A E FO SRC