Surchaussures de sécurité noires MILLENIUM FULL PROTECT L

Réf.: 092940 L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Réf. Prix unitaire TTC
  • Matériau coque de protection: Acier
  • Résistance à la pénétration: Acier

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Sexe Unisexe
    Matériau coque de protection Acier
    Résistance à la pénétration Acier
    Pointure UE 45 – 48
    Type de produit Surchaussures

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 092940 L
    EAN / GTIN 3660542123451
    Réf. fabricant MFPU GR. L

    Description

    Exécution:

    Surchaussures de sécurité pour visiteurs, conformes aux exigences s’appliquant à l’équipement de protection individuelle. Protection fiable contre l’écrasement et les chocs grâce à une coque d’acier au niveau des orteils. Avec languette de protection rallongée sur le dos du pied. La matière lavable permet une réutilisation hygiénique. Utilisation pratique avec de nombreux types de chaussures.
    Avec protection antiperforation et lanière réglable au niveau du talon pour un ajustement optimal aux chaussures.
    • Extérieur en PU imperméable.
    • Semelle extérieure en PU, noire, antidérapante (SRC).

    Norme:

    EN ISO 12568; EN ISO 20344