Il existe une alternative à ce produit

Bottes de sécurité jaunes DUNLOP ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY, S5 40

Réf.: 092931 40
Remise
46,55 CHF
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure UE Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S5
  • Matériau coque de protection: Acier
  • Résistance à la pénétration: Acier

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Sexe Homme
    Classe de protection S5
    Matériau coque de protection Acier
    Résistance à la pénétration Acier
    Couleur jaune
    Pointure UE 40
    Type de produit Bottes en caoutchouc

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 092931 40
    Réf. fabricant A4422B1 GR.40

    Description

    Exécution:

    Bottes de sécurité de haute qualité offrant un confort élevé et une longue durée de vie.
    • Modèle antistatique.
    • 100 % imperméables à l'eau.
    • Embout et semelle intercalaire en acier.
    • Semelle antidérapante et résistante à l'huile avec propriétés d'absorption des chocs.
    • Résistance élevée aux produits chimiques, aux huiles et aux graisses.

    Bottes de sécurité ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY pour tâches exigeantes avec tiges résistantes à l'usure et à la déchirure. Adhérence optimale grâce à la semelle extérieure agréée SAR. Très confortables, elles conviennent parfaitement pour une utilisation quotidienne. Avec renfort supplémentaire au niveau de la cheville.
    • Dessus en Acifort®.
    • Semelle extérieure en Acifort®, noire.
    • Amortissement des chocs au niveau du talon.

    Bottes industrielles pratiques et durables à tige haute, présentant une très grande résistance aux produits chimiques.

    Utilisation:

    Industrie

    Norme:

    EN ISO 20345:2011 S5 SRA