Bottes de sécurité noires DUNLOP PUROFORT + RUGGED FULL SAFETY, S5, Pointure UE: 47

Réf.: 092928 47
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure UE Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S5
  • Matériau coque de protection: Acier
  • Résistance à la pénétration: Acier
  • Isolation au froid: Jusqu'à -20°C

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Purofort
Sexe Homme
Classe de protection S5
Matériau coque de protection Acier
Résistance à la pénétration Acier
Isolation au froid Jusqu'à -20°C
Couleur jaune
Pointure UE 47
Type de produit Bottes en caoutchouc

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092928 47
EAN / GTIN 8713197044994
Réf. fabricant C762043.CH GR. 47

Description

Exécution:

Bottes de sécurité de qualité PUROFORT+ RUGGED FULL SAFETY pour les travaux difficiles au quotidien. Avec une tige raccourcie et des boucles permettant de chausser et de déchausser plus facilement.
  • Extérieur Purofort® résistant aux produits chimiques.
  • Semelle haut de gamme en PU.
  • Semelle extérieure Purofort®, anti-dérapante.
  • Amortissement des chocs au niveau des talons.
  • Isolante jusqu'à -20°.

Utilisation:

Industrie

Norme:

EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC