Bottines à lacets anthracite OSLO Bau GORE II, S3 XB, Pointure UE: 47

Réf.: 092786 47
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure UE Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Acier
  • Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure): Plus de 200
  • Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Homme
Classe de protection S3
Matériau coque de protection Acier
Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure) Plus de 200 °C
Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Pointure UE 47
Type de produit Bottes de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092786 47
EAN / GTIN 4044348293393
Réf. fabricant OSLO BAU GORE II XB 47

Description

Exécution:

Bottines à lacets OSLO Bau GORE II à membrane GORE-TEX® pour une empeigne respirante mais étanche en cuir souple waterproof. Avec amortissement au niveau des talons SECURA VARIO®.
  • Languette fermée.
  • Semelle extérieure Perbunan Alpine, anthracite.
  • Bordure matelassée.
  • Semelle première en cuir véritable.
  • Coque renforcée.
  • Support plantaire tout confort ERGO-COOL®.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 46, livrables dans les pointures UE 39 – 51.