{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Sexe | Homme | |
Classe de protection | S3 | |
Matériau coque de protection | Acier. | |
Résistance à la pénétration | Acier. | |
Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure) | Plus de 200 °C | |
Isolation au froid | Jusqu'à -20 °C | |
Norm | Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191 | |
Propriété | Amortissement Vario® | |
Pointure UE | 44 | |
Type de produit | Bottes de sécurité |
Référence article | 092782 44 | |
EAN / GTIN | 4044348293805 | |
Réf. fabricant | STAVANGER BAU GORE II XB 44 |