{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Sexe | Homme | |
Classe de protection | S3 | |
Matériau coque de protection | Acier | |
Résistance à la pénétration | Acier | |
Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure) | Plus de 200 °C | |
Isolation au froid | Jusqu'à -20°C | |
Norm | Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191 | |
Propriété | Amortissement Vario® | |
Pointure UE | 40 | |
Type de produit | Bottes de sécurité |
Référence article | 092781 40 | |
EAN / GTIN | 4044348293652 | |
Réf. fabricant | STAVANGER BAU GORE II NB 40 |