Chaussures basses noires OFFICER 20 ESD, S2 NB, Pointure EU: 46

Réf.: 092744 46
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S2
  • Matériau coque de protection: Acier
  • Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
  • Propriété: Amortissement Vario®
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série OFFICER 20 ESD
Sexe Homme
Classe de protection S2
Matériau coque de protection Acier
Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété Amortissement Vario®
Propriété électrostatique ZED/ESD
Référence fabricant Chaussures basses Officer 20 S2 SRC NB
Pointure UE 46
Type de produit Chaussures basses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092744 46
EAN / GTIN 4044348676271
Réf. fabricant OFFICER20NB46P

Description

Exécution:

Chaussures basses de sécurité Business OFFICER 20 avec SYSTEME SECURA VARIO® pour un amortissement au niveau des talons adapté aux contraintes.
  • Cuir lisse souple.
  • Doublure souple en cuir véritable.
  • Support plantaire tout confort SUPER-SOFT ESD.
  • Semelle première en cuir véritable.
  • Semelle extérieure TPU OFFICE, anthracite.
  • Modèle ESD.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S2 SRB
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Modèle large XB sous 092745.
Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 46, livrables dans les pointures UE 39 – 50.
Comprend l’élément amortisseur rouge et noir