Chaussures basses anthracite OFFICER 51 ESD, S2 NB 39

Réf.: 092742 39
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S2
  • Matériau coque de protection: Acier
  • Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
  • Propriété: Amortissement Vario®
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série OFFICER 51 ESD
Sexe Homme
Classe de protection S2
Matériau coque de protection Acier
Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété Amortissement Vario®
Propriété électrostatique ZED/ESD
Référence fabricant Chaussures basses Officer 51 S2 SRC NB
Pointure UE 39
Couleur anthracite
Type de produit Chaussures basses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092742 39
EAN / GTIN 4044348678121
Réf. fabricant OFFICER51NB39P

Description

Exécution:

Chaussures basses de sécurité Business OFFICER 51 avec structure gaufrée élégante et SYSTEME SECURA VARIO® pour un amortissement au niveau des talons adapté aux contraintes.
  • Cuir nubuck souple.
  • Doublure en tissu respirant.
  • Support plantaire tout confort SUPER-SOFT ESD.
  • Semelle première en cuir véritable.
  • Semelle extérieure TPU OFFICE, anthracite.
  • Modèle ESD.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC Existe en S1P
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Modèle large XB sous 092743.
Comprend l’élément amortisseur rouge et vert