Chaussures hautes noires Xenia SF ESD, S3 XB 39

Réf.: 092741 39
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Aluminium
  • Résistance à la pénétration: Textile
  • Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Dame
Classe de protection S3
Matériau coque de protection Aluminium
Résistance à la pénétration Textile
Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Pointure UE 39
Type de produit Bottes de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092741 39
EAN / GTIN 4044348669013
Réf. fabricant XENIA SF S3 SR XB GR. 39

Description

Exécution:

Bottines de sécurité pour femmes Xenia SF avec technologie VARIO Multiflex®.
  • Microfibres lisses ultra-légères avec gaufrage haute fréquence bien marqué.
  • Sans coutures.
  • Doublure fonctionnelle douce et respirante.
  • Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.
  • Embout de protection résistant à l’abrasion en TPU.
  • Garnissage du talon en TPU à des fins de stabilisation.
  • Semelle extérieure TPU Woman Sport ESD, antidérapante.
  • Languette antipoussière.
  • Equipement ESD.

Norme:

EN ISO 20435:2011 S3 SRC.

Remarque(s):

Exécution normale NB, voir code art. 092740.