Sandales noir/bleu IMPULSE Lady XXTL ESD S1P 37

Réf.: 092738 37
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S1P
  • Matériau coque de protection: Acier
  • Résistance à la pénétration: Tissu
  • Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Dame
Classe de protection S1P
Matériau coque de protection Acier
Résistance à la pénétration Tissu
Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Propriété semelle Semelle Rebound
Type de produit Sandales de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092738 37
EAN / GTIN 4030839396285

Description

Exécution:

Sandales de sécurité pour dames de la série IMPULSE. Les éléments réfléchissants assurent une meilleure visibilité de la porteuse, même dans de mauvaises conditions d’éclairage. Enfilage et retrait simplifiés grâce à la fermeture auto-agrippante.
  • Tige microfibres / tissu.
  • Doublure en tissu respirant.
  • Languette rembourrée.
  • Semelle intérieure entière ESD PRO Lady X black.
  • Protection contre les perforations non métallique.
  • Semelle PU/PU WELLMAXX TRAINERS LADY.
  • Equipement ESD.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC Existe en S1P