Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Chaussures basses noires ESD 106 VITALITY, S2 NB, Pointure UE: 40

Réf.: 092735 40

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure UE Prix unitaire TTC
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Homme
Classe de protection S2
Matériau coque de protection Aluminium
Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Pointure UE 40
Type de produit Chaussures basses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092735 40
Réf. fabricant ESD AL 106 VITALITY SCHW NB 40

Description

Exécution:

Chaussures basses de sécurité Business ESD 106 VITALITY avec amortissement multizone SECURA VARIO Vitality® et semelle extérieure à zone de flexion STEITZ FLEX-ZONE®.
  • Cuir lisse souple.
  • Intérieur fonctionnel respirant SECURA TEX.
  • Semelle intérieure confort ERGO-COOL® ESD.
  • Semelle première en cuir véritable.
  • Semelle extérieure TPU VX ESD, anthracite.
  • Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).

Norme:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Modèle large XB sous 092736.
Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 46, livrables dans les pointures UE 35 – 48.