Chaussures basses noir/violet VD PRO 3530 ESD, S2 NB 35

Réf.: 092706 35
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S2
  • Matériau coque de protection: Aluminium
  • Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD
  • Propriété: Amortissement Vario®

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Sexe Dame
    Classe de protection S2
    Matériau coque de protection Aluminium
    Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
    Propriété électrostatique ZED/ESD
    Propriété Amortissement Vario®
    Pointure UE 35
    Type de produit Chaussures basses de sécurité

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 092706 35
    EAN / GTIN 4044348606568
    Réf. fabricant VDPRO3530ESDNB35P

    Description

    Exécution:

    Chaussures de sécurité pour femmes VD PRO 3530 avec technologie VARIO Multiflex® et amortissement au niveau des talons SECURA VARIO®.
    • Tige fonctionnelle respirante.
    • Sans coutures.
    • Doublure fonctionnelle douce et respirante.
    • Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.
    • Semelle première en cuir véritable.
    • Semelle extérieure TPU Athletic ESD.
    • Equipement ESD.

    Norme:

    EN ISO 20345:2011 S2 CI SRC
    Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

    Remarque(s):

    Modèle large XB sous 092707.
    Comprend l’élément amortisseur jaune et vert