Il existe une alternative à ce produit

Chaussures basses noires ESD 756 SMC, S3 NB 40

Réf.: 092673 40
Remise
148,50 CHF
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure UE Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Aluminium
  • Résistance à la pénétration: Acier
  • Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure): Plus de 200
  • Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Homme
Classe de protection S3
Matériau coque de protection Aluminium
Résistance à la pénétration Acier
Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure) Plus de 200 °C
Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Propriété Amortissement Vario®
Pointure UE 40
Protection du métatarse Polyuréthane
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092673 40
Réf. fabricant ESD 756 SMC S3 NB GR. 40

Description

Exécution:

Les chaussures de sécurité avec Secura Meta Cover protègent le cou-de-pied et le métatarse (protection du métatarse certifiée) tout en préservant la souplesse de la chaussure. Amortissement au niveau des talons Secure Vario® pour un grand confort.
  • Tige en nubuck.
  • Doublure fonctionnelle respirante.
  • Languette fermée.
  • Fibre ignifuge Nomex®.
  • Semelle extérieure TPU Dynamics.
  • Coque renforcée.
  • Semelle première en cuir véritable.
  • Support plantaire tout confort ERGO_SOFT ESD.
  • Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).
  • Protection du métatarse Secura Meta Cover (matériau à base de polyuréthane).

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI M
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Modèle large XB, voir code art. 092674.