Chaussures basses noires/orange VX 7500, S3 XB 37

Réf.: 092671 37
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Homme
Classe de protection S3
Matériau coque de protection Aluminium
Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure) Plus de 200 °C
Isolation au froid Jusqu'à -20 °C
Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Propriété Amortissement Vario®
Pointure UE 37
Couleur noir / orange
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092671 37
EAN / GTIN 4044348534281
Réf. fabricant VX 7500 ESD S3 XB 37

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité VARIO FLEX PRO avec amortissement au niveau des talons SECURE VARIO® et technologie VARIO Multiflex®.
  • Tige en cuir lisse souple.
  • Doublure fonctionnelle respirante.
  • Languette fermée.
  • Semelle extérieure Perbunan Dynamics (résistante à la chaleur jusqu’à env. 220 °C).
  • Coque renforcée.
  • Semelle première en cuir véritable.
  • Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.
  • Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Exécution normale NB sous 092670.
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
    Pointure UE Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier