Chaussures basses noires/orange VX 7500, S3 NB 50

Réf.: 092670 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure UE Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Aluminium
  • Résistance à la pénétration: Acier
  • Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure): Plus de 200
  • Isolation au froid: Jusqu'à -20 °C

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Sexe Homme
    Classe de protection S3
    Matériau coque de protection Aluminium
    Résistance à la pénétration Acier
    Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure) Plus de 200 °C
    Isolation au froid Jusqu'à -20 °C
    Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
    Propriété électrostatique ZED/ESD
    Propriété Amortissement Vario®
    Pointure UE 50
    Couleur noir / orange
    Type de produit Chaussures basses de sécurité

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 092670 50
    Réf. fabricant VX 7500 PERB S3 NB 50

    Description

    Exécution:

    Chaussures de sécurité VARIO FLEX avec amortissement au niveau des talons SECURE VARIO® et technologie VARIO Multiflex®.
    • Tige en cuir lisse souple.
    • Doublure fonctionnelle respirante.
    • Languette fermée.
    • Semelle extérieure Perbunan Dynamics (résistante à la chaleur jusqu’à env. 220 °C).
    • Coque renforcée.
    • Semelle première en cuir véritable.
    • Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.
    • Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).

    Norme:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
    Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

    Remarque(s):

    Modèle large XB sous 092671.
    Comprend l’élément amortisseur rouge et noir