Bottines à lacets noires, version XB VD 3800 SST SF ESD, S3 XB 47

Réf.: 092668 47
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure UE Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Aluminium
  • Résistance à la pénétration: Textile
  • Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Sexe Homme
    Classe de protection S3
    Matériau coque de protection Aluminium
    Résistance à la pénétration Textile
    Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
    Propriété électrostatique ZED/ESD
    Pointure UE 47
    Type de produit Bottes de sécurité

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 092668 47
    EAN / GTIN 4044348591673
    Réf. fabricant VD3800SSTSFXB47P

    Description

    Exécution:

    Chaussures de sécurité avec technologie VARIO Multiflex® pour un poids réduit.
    • Tige en microfibres ultralégères et lisses.
    • Doublure fonctionnelle respirante.
    • Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.
    • Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).

    Chaussures de sécurité VARIO DYNAMICS SST avec semelle extérieure Perbunan particulièrement antidérapante et résistante à la chaleur (jusqu’à env. 220 °C) (SST-STEITZ SURE STEP).
    • Semelle extérieure Perbunan Athletic ESD, gris argent.

    Norme:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC
    Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

    Remarque(s):

    Chaussures basses et bottines à lacets avec protection antiperforation en tissu.