Sandales noir/bleu VD PRO 1000 VF ESD, S1P XB 47

Réf.: 092593 47
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure UE Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S1P
  • Matériau coque de protection: Aluminium
  • Résistance à la pénétration: Textile
  • Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
  • Propriété: Amortissement Vario®

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Sexe Unisexe
    Classe de protection S1P
    Matériau coque de protection Aluminium
    Résistance à la pénétration Textile
    Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
    Propriété Amortissement Vario®
    Propriété électrostatique ZED/ESD
    Pointure UE 47
    Type de produit Sandales de sécurité

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 092593 47
    EAN / GTIN 4044348643884
    Réf. fabricant VDPRO1000VFXB47P

    Description

    Exécution:

    Sandales à double fermeture auto-agrippante et structure d'aération sur une grande surface.
    Chaussures de sécurité de la série VARIO DYNAMICS® PRO. Technologie VARIO Multiflex® pour un poids réduit.
    • Tige en microfibres très légères.
    • Doublure fonctionnelle respirante.
    • Semelle extérieure TPU Athletic ESD.
    • Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.
    • Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).

    Série VF avec amortissement au niveau des talons SECURA VARIO® et protection antiperforation en tissu.

    Norme:

    EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
    Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

    Remarque(s):

    Comprend l’élément amortisseur rouge et noir