Chaussures basses noires VD PRO 3500 SF ESD, S3 NB, Pointure UE: 45

Réf.: 092580 45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure UE Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Aluminium
  • Résistance à la pénétration: Textile
  • Isolation au froid: jusqu’à -20 °C
  • Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Unisexe
Classe de protection S3
Matériau coque de protection Aluminium
Résistance à la pénétration Textile
Isolation au froid jusqu’à -20 °C
Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Pointure UE 45
Couleur noir
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092580 45
EAN / GTIN 4044348572573
Réf. fabricant VD PRO 3500 SF NB 45

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité avec technologie VARIO Multiflex® pour un poids réduit.
  • Tige en microfibres ultralégères et lisses.
  • Doublure fonctionnelle respirante.
  • Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.
  • Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).

Chaussures de sécurité VARIO DYNAMICS PRO série SF avec protection antiperforation en tissu. Sans amortissement au niveau des talons SECURE VARIO®.
  • Semelle extérieure TPU Athletics ESD, noire.

Chaussures basses sans coutures. Languette antipoussière, applications sur la tige.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Modèle large XB sous 092581.