Bottines à lacets noires/bleues VD PRO 1800 SF ESD, S3 NB 37

Réf.: 092575 37
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure UE Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Aluminium
  • Résistance à la pénétration: Textile
  • Isolation au froid: jusqu’à -20 °C
  • Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Sexe Homme
    Classe de protection S3
    Matériau coque de protection Aluminium
    Résistance à la pénétration Textile
    Isolation au froid jusqu’à -20 °C
    Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
    Propriété électrostatique ZED/ESD
    Pointure UE 37
    Couleur Noir / bleu
    Type de produit Bottes de sécurité

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 092575 37
    EAN / GTIN 4044348520451
    Réf. fabricant VD PRO 1800 SF NB 37

    Description

    Exécution:

    Chaussures de sécurité de la série VARIO DYNAMICS® PRO. Technologie VARIO Multiflex® pour un poids réduit.
    • Tige en microfibres très légères.
    • Doublure fonctionnelle respirante.
    • Semelle extérieure TPU Athletic ESD, bleu clair.
    • Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.
    • Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).

    Chaussures hautes sans coutures. Languette antipoussière. Bordure matelassée.
    Série SF avec protection antiperforation en tissu. Sans amortissement au niveau des talons SECURA VARIO®.

    Norme:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC
    Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

    Remarque(s):

    Modèle large XB sous 092576.