Sandales noir/bleu VD PRO 1000 SF ESD, S1P XB 36

Réf.: 092551 36
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure UE Prix unitaire TTC
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Sexe Homme
    Classe de protection S1P
    Matériau coque de protection Aluminium
    Résistance à la pénétration Textile
    Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
    Propriété électrostatique ZED/ESD
    Pointure UE 36
    Couleur Noir / bleu
    Type de produit Sandales de sécurité

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 092551 36
    EAN / GTIN 4044348542286
    Réf. fabricant VD PRO 1000 SF XB 36

    Description

    Exécution:

    Chaussures de sécurité de la série VARIO DYNAMICS® PRO. Technologie VARIO Multiflex® pour un poids réduit.
    • Tige en microfibres très légères.
    • Doublure fonctionnelle respirante.
    • Semelle extérieure TPU Athletic ESD.
    • Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.
    • Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).

    Sandales à double fermeture auto-agrippante et structure d'aération sur une grande surface.
    Série SF avec protection antiperforation en tissu. Sans amortissement au niveau des talons SECURA VARIO®.

    Norme:

    EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
    Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

    Remarque(s):

    Exécution normale NB sous 092550.