Chaussures basses noires/bleues VD PRO 1500 ESD, S2 XB BOA, Pointure UE: 47

Réf.: 092535 47
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure UE Prix unitaire TTC
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD
  • Propriété: Fermeture rotative; Amortissement Vario®

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série VD PRO 1500 ESD
Sexe Homme
Propriété électrostatique ZED/ESD
Propriété Fermeture rotative; Amortissement Vario®
Pointure UE 47
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092535 47
EAN / GTIN 4044348546857
Réf. fabricant VD PRO 1500 BOA XB 47

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité de la série VARIO DYNAMICS® PRO. Technologie VARIO Multiflex® pour un poids réduit.
  • Tige en microfibres très légères.
  • Doublure fonctionnelle respirante.
  • Semelle extérieure TPU Athletic ESD.
  • Semelle première en cuir véritable.
  • Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.
  • Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).

Chaussures basses sans coutures. Languette antipoussière, applications sur la tige.
Avec fermeture rotative BOA®.
Avec amortissement au niveau des talons SECURA VARIO®.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 46. Livrables dans les pointures UE 36 – 50.