{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Sexe | Homme | |
Classe de protection | S3 | |
Matériau coque de protection | Aluminium | |
Résistance à la pénétration | Tissu | |
Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure) | Plus de 200 °C | |
Isolation au froid | jusqu’à -20 °C | |
Norme | Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191 | |
Propriété électrostatique | ZED/ESD | |
Référence fabricant | Chaussures basses VD 1510 SMC SF S3 NB | |
Pointure UE | 50 | |
Couleur | noir | |
Protection du métatarse | Mousse PVC | |
Type de produit | Chaussures basses de sécurité |
Référence article | 092507 50 | |
EAN / GTIN | 4044348700167 | |
Réf. fabricant | VD1510SMCSFNB50P |