Chaussures basses noires CP 4310 ESD, S2 NB BOA 38

Réf.: 092503 38
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S2
  • Matériau coque de protection: Composite
  • Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD
  • Propriété: Amortissement Vario®; Fermeture rotative

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Homme
Classe de protection S2
Matériau coque de protection Composite
Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Propriété Amortissement Vario®; Fermeture rotative
Propriété semelle Semelle Rebound
Référence fabricant Chaussures basses CP 4310 BOA S2 SRC NB
Pointure UE 38
Couleur noir
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092503 38
EAN / GTIN 4044348680919
Réf. fabricant CP4310BOANB38P

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité modernes de la série Competition avec amortissement au niveau des talons SECURA VARIO® et technologie VARIO Multiflex® pour un confort particulièrement élevé.
  • Tige en tissu sans coutures avec gaufrage haute fréquence.
  • Doublure fonctionnelle respirante.
  • Semelle extérieure TPU Competition ESD, noire.
  • Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.
  • Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).

CP 4310 avec système BOA® Fit.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC Existe en S1P

Remarque(s):

Modèle large XB sous 092504.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires