Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Chaussures basses rouges CP 4360 ESD, S2 XB 44

Réf.: 092490 44

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure UE Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S2
  • Matériau coque de protection: Composite
  • Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD
  • Propriété: Amortissement Vario®

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Unisexe
Classe de protection S2
Matériau coque de protection Composite
Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Propriété Amortissement Vario®
Pointure UE 44
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092490 44
Réf. fabricant CP 4360 ESD S2 XB GR.44

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité modernes de la série Competition avec amortissement au niveau des talons SECURA VARIO® et technologie VARIO Multiflex® pour un confort particulièrement élevé.
  • Doublure fonctionnelle respirante.
  • Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.
  • Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).

Chaussures basses de sécurité CP 4360:
  • Tige en tissu sans coutures avec gaufrage haute fréquence.
  • Semelle extérieure TPU Competition ESD, noire.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.