Chaussures basses bleu navy CP 4300 ESD, S3 XB, Pointure EU: 37

Réf.: 092483 37
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Composite
  • Résistance à la pénétration: Textile
  • Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Unisexe
Classe de protection S3
Matériau coque de protection Composite
Résistance à la pénétration Textile
Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Propriété Amortissement Vario®
Pointure UE 37
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092483 37
EAN / GTIN 4044348628867
Réf. fabricant CP4300SFXB37P

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité modernes de la série Competition intégrant la technologie VARIO Multiflex® pour un confort particulièrement élevé.
  • Tige en tissu sans coutures avec gaufrage haute fréquence.
  • Doublure fonctionnelle respirante.
  • Semelle extérieure TPU Competition ESD, noire.
  • Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.
  • Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).

CP 4300 SF avec protection antiperforation.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Poids : Pointure 42 - 530g
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Comprend l’élément amortisseur rouge et vert