Bottines noires Bottines FE02 Ridge Composite S3S ESD 35

Réf.: 092431 35
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S3S
  • Matériau coque de protection: Composite
  • Résistance à la pénétration: Tissu
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD
  • Propriété: Fermeture rotative; résistance au carburant

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Homme
Classe de protection S3S
Matériau coque de protection Composite
Résistance à la pénétration Tissu
Propriété électrostatique ZED/ESD
Propriété Fermeture rotative; résistance au carburant
Pointure UE 35
Type de produit Bottes de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092431 35
EAN / GTIN 5036108398690

Description

Exécution:

Bottines de sécurité FE02, avec système de laçage métallique pour un laçage et un délaçage plus rapides.
  • Tige en cuir nubuck.
  • Equipement ESD.
  • Semelle intermédiaire et embout de protection sans métal.
  • Semelle PU/PU résistante à l’huile et aux carburants.

Norme:

EN ISO 20345:2022 S3S ESD SR FO
IEC 61340-5-1:2016